Borracha
Disco de remoção de resíduos
DISCO REMOVEDOR RESIDUOS DE COLA
Art.
058590
EAN 4011231490658
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
Para remoção de resíduos de cola e películas em superfícies metálicas.
Aviso
- Utilizar apenas máquinas lentas (máximo de 2000 rpm).
- Não utilizar o disco removedor de resíduos de cola em peças de plástico e plásticos pintados (por exemplo, para-choques, peças de motos, etc.)!
- Verifique a direção de rotação (oposta à direção de trabalho): Não trabalhar durante demasiado tempo no mesmo local, uma vez que a geração excessiva de calor pode danificar a chapa metálica e a tinta. Durante o trabalho, utilizar sempre óculos de proteção, protetores auriculares e luvas.
- Em alguns casos pode provocar a descoloração, quando utilizado em tintas aquosas. Neste caso, recomendamos a realização de testes prévios em locais não visíveis.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para todos berbequins, aparafusadoras a bateria e rebarbadoras retas disponíveis no mercado.
Instruções
Tornar os cantos do disco ásperos (por exemplo, na extremidade limpa de uma bancada de trabalho) antes da primeira utilização.
Diâmetro exterior | 90 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!