Blocos de lixa manual com extração
Bloco de lixa manual, extração 70 x 125 mm
BLOCO DE LIXAGEM C/ ASPIRAÇÃO 70X125MM
Art. 0586300001
EAN 4047376257092
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
Blocos de lixa com formato ergonómico com extração para desbaste aplainado, perfeitamente adequados à sua mão, garantem um desbaste sem pó e fadiga da massa de enchimento.
Extração para ferramenta de aspiração
- Sem pó
- Acabamento de retificação uniforme
- Sem adição de abrasivo necessário
Longa vida útil de abrasivo
Formato ergonómico
- O desbaste requer menos esforço
- Adapta-se perfeitamente à mão
Suave para as juntas
Material incluído:
Adaptador para mangueira de sucção* + controlador de sucção
Aviso
* Peça de ligação entre mangueira de sucção, blocos de lixa manual da Würth e lima manual, bem como unidades manuais Rupes e Festool.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Desbaste aplainado para pequenas áreas de enchimento
Largura x comprimento | 70 mm x 125 mm |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Padrão de orifícios | 13 orifícios |