Parafuso para fixar cabos
Suporte de abraçadeira, bucha
PARAFUSOS PARA FIXAR CABOS
Art.
0593509
EAN 4058794174335
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequados para instalações interiores e exteriores em vários materiais, incluindo cimento, tijolo e superfícies de madeira. O parafuso é instalado com pancadas num furo aberto previamente.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 10 mm |
Cor | Preto |
Comprimento | 42 mm |
Material | PE - Polietileno |