Serra de fita bimetálica multiusos Uma lâmina para qualquer trabalho
Serra de fita bimetálica multiusos
SERRA CINTA BIMETAL.M42 14 DENTES P/POL
ZEBRA
Art.
0602133014
EAN 4045989029181
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bimetálico (banda em aço mola, dentes em aço cobalto M42)
Exclusivo, formato patenteado dos dentes em bimetal M42 (WO 02/42029 A1)
- Fácil seleção de serra, uma vez que apenas três tipos de dentes cobrem uma ampla variedade de aplicações e espessuras de material.
- Permite poupar custos graças aos tempos mínimos de configuração e processos auxiliares
- Extremamente versátil, pode utilizar-se em aplicações como, por exemplo, materiais maciços, tubos, perfis, aglomerados e contornos
- Permite serrar sem problemas uma vasta gama de materiais, incluindo aço de construção, aço inox, aço ferramenta, metais fundidos, metais não ferrosos (alumínio, cobre e latão) e até plástico.
Partes traseiras dos dentes reforçadas
- Durabilidade 2 a 3 vezes superior face às serras de fita convencionais
- Permite poupar custos graças aos tempos mínimos de configuração e processos auxiliares
Aviso
As pontas dos dentes M42 são muito potentes e altamente resistentes ao calor, independentemente do líquido de refrigeração utilizado.
A serra de fita multiusos ZEBRA é uma ferramenta agressiva e tem uma grande capacidade de penetração, pelo que o utilizador deve respeitar os seguintes pontos:
- Esticar bem a lâmina da serra para evitar a oscilação nos dentes.
- Guiar cuidadosamente a lâmina da serra para o material a ser cortado.
- Aplicar pressão moderada (aprox. 30 a 40% menos do que as lâminas de serra convencionais), principalmente ao cortar perfis.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x altura x espessura | 1330 x 13 x 0,65 mm |
Tipo de dentes | 10/14 TPI |