Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco para serra circular, metal Para serra de esquadria

Disco de corte, serra esq. metálica, Inox 2200
DISCO CORTE INOX 355MM 72 DENTES

Art. 0604135572

EAN 4024835892728

Entre na sua conta para ver preços
Disco para serra circular, metal Para serra de esquadria

Art. 0604135572
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
Para aplicação móvel. Adequado para serra de corte em metal MKS 2200 inox/MKS 2400 e máquinas cortadoras a seco.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para serrar tubos e perfis de aço inoxidável, aço, metais não ferrosos, plásticos e materiais compostos.

Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca

355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Número de dentes

72 UNID

Forma dos dentes

Dente trapézio/dente plano

Material a ser tratado

Aço de parede espessa, Aço inox

Velocidade máx. de rotação

1700 rpm

Adequado para tipo de máquina

Serra de esquadria metálica

Espessura mín./máx. do material

2-5 mm