Folha de serra para serra tico-tico, madeira, três estrelas, várias lâminas
Folha de serra para serra tico-tico 3S, várias lâminas, madeira
CJ. 40 LAMINAS TICO-TICO MULTIBLADE 90MM
Art. 0608116236
EAN 4056807383781
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
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
- Lâmina extraordinária para estaleiros de obra, pois é possível trabalhar continuamente com uma lâmina, sem necessidade de substituição de folhas de serra para serra sabre.
- Para um elevado desempenho de corte e vida útil prolongada
- Para utilização com serras tico-tico com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 90 mm |
Espessura mín./máx. do material | 2-65 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 2-3 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia, Contraplacado, Painel de fibras, Painel de fibras revestido a plástico, Madeira aglomerada |
Número de peças | 40 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 117 mm |
Design | Progressivo |