Lâmina de serra circular manual
Lâmina de serra circular manual
DISCO P/MADEIRA 230/18/30 Z.18
Art.
0610230180
EAN 4024835950107
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Universal para utilização móvel
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para cortes ao comprimento e transversais
Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca | 230 x 2,8 / 1,8 x 30 mm |
Número de dentes | 18 UNID |
Forma dos dentes | Dente alternado |
Velocidade máx. de rotação | 8300 rpm |
Material a ser tratado | Madeira macia |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!