Disco de corte especial Para recortes
Disco de corte especial para corte de formas
DISCO MELAMINA 300X3,2X30 Z.96 TT/FT
Art. 0611030969
EAN 4045989664849




Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Formato do dente
Dente oco (dente em V invertido/plano) (HDF)
Máquina
Para serras circulares de bancada (como Altendorf, Martin, etc.) e serras de corte de painéis horizontais/verticais (como Striebig, Holz her).
Materiais
Revestimento de plástico, aglomerado folheado e painéis de fibras, plásticos (vidro acrílico, materiais polímeros)
Modelo
Ângulo de limalha positivo e negativo. Ângulo de limalha negativo para cortes transversais e de esquadria em perfis de plástico e de madeira maciça
- Furo auxiliar 2/7/42 para máquinas Striebig/Reich.
- Furo auxiliar 2/9/46 para máquinas Felder e fabricantes de máquinas italianos.
- Furo auxiliar 2/10/60 para máquinas Martin, Kölle, Altendorf e Panhans.
Fichas Técnicas(X)
Para cortes especiais de elevada qualidade
![]() | |
Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Número de dentes | 96 UNID |
Forma dos dentes | Dente trapézio/dente plano |
Velocidade máx. de rotação | 6400 rpm |
Furos laterais | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |