Disco de corte UNI-Top
Disco de corte UNI-Top
DISCO SERRA CIRC D. 235X2,8/1,8X30 -34AT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Forma dos dentes
Dentes alternados (AT) com ângulo plano de +5°
Máquina
Serras circulares manuais, serras de mesa e de esquadria, serras de corte de painéis e serras de bancada circulares
Materiais
Madeiras duras e macias, aglomerado (inacabado, revestido, folheado), placas de cobertura, plásticos, metais compostos e não ferrosos (alumínio, cobre e latão)
Anel de redução incluído com o n.º de artigo 0611 615 024, 0611 616 024, 0611 617 024, 0611 618 030
Fichas Técnicas(X)
Madeiras duras e macias, aglomerado (inacabado, revestido, folheado), placas revestidas, plásticos, compósitos e metais não ferrosos (alumínio, cobre e latão)
Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca | 235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm |
Número de dentes | 34 UNID |
Forma dos dentes | Dente alternado |
Velocidade máx. de rotação | 8300 rpm |
Material a ser tratado | Madeira dura |