Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas de 3 componentes

Chave de fendas normal, lâmina sextavada com punho 3C
CHAVE DE FENDA ZEBRA 3C 0,6X3,5X80
ZEBRA

Art. 0613200035
EAN 4047376188082

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas de 3 componentes

Art. 0613200035
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
O punho flexível de 3 componentes garante uma perfeita ergonomia, transmissão de força e conforto
  • Lâmina: Lâmina sextavada de uma só peça, cromado fosco; chave, niquelado fosco, temperada, resistente ao impacto

  • Capa de impacto grande

  • Art-Nr. 0613421035 sem capa de impacto ou ajuste do binário

  • Fenda: DIN 5264-A, ISO 2380 com ponta Black Point
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte

0,6 x 3,5 mm

Comprimento da lâmina (A)

80 mm

Comprimento da pega (B)

83 mm

Largura da pega (C)

27 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

4 mm