Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de fendas PH de 3 componentes

Chave de fendas PH sextavada, punho 3C
CHAVE DE FENDA ZEBRA 3C PH 1X80
ZEBRA

Art. 06132011
EAN 4047376188396

Entre na sua conta para ver preços
Chave de fendas PH de 3 componentes

Art. 06132011
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
O punho flexível de 3 componentes garante uma perfeita ergonomia, transmissão de força e conforto
  • Lâmina: Lâmina sextavada de uma só peça, cromado mate; niquelado mate, temperada, resistente ao impacto

  • Sistema de codificação por cores Würth

  • Tampa de impacto grande

  • Fenda: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH com ponta Black Point
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

PH1

Comprimento da lâmina (A)

80 mm

Comprimento da pega (B)

96 mm

Largura da pega (C)

31 mm

Largura entre faces, lâmina da chave de parafusos

5 mm

Apoio da chave

8 mm