Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de aperto com carregador Edição limitada - Assinatura de Reinhold Würth

Aparafusadora com carregador, RW Edition, 14 peças
CHAVE DE APERTO+BITS RW SIGNATURE 14 PCS
ZEBRA

Art. 06132018
EAN 4056807351544
Entre na sua conta para ver preços
Chave de aperto com carregador Edição limitada - Assinatura de Reinhold Würth

Art. 06132018
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
Chave de aperto delgada com carregador, corpo cromado preto "Limited Edition" e 12 bits.
  • Carregador extensível e rotativo para uma localização rápida do bit pretendido

  • Inclui uma bolsa prática dobrável de assinatura com presilha de cinto

  • Fornecida numa caixa de apresentação de alta qualidade
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Tamanho da ponta

1/4"

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Número de bits

12 UNID

Largura da pega (A3)

37,5 mm

Comprimento da lâmina (B)

90 mm

Comprimento da pega (D)

121 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Bit de fenda

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
0,8 x 5,5 mm; Comprimento: 25 mm
1/4"
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW5

Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW6

Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX10

Descrição:
TX10; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
15
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x