Chave busca-polos
Chave busca-polos
CHAVE BUSCA POLOS ZEBRA
Art.
0613247360
EAN 4046778779270
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
O fundo escuro proporciona melhor visibilidade durante a sua utilização
- Com lâmpada incandescente permanentemente integrada e lâmina de chave de fendas plana
- Isolamento total seguro
- Grampo de fixação
- Fabricado na Alemanha
Em conformidade com a norma DIN VDE 0680-6:1977-04
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Espessura da aresta de corte x largura da aresta de corte | 0,5 x 3 mm |
Comprimento da lâmina | 68 mm |
Comprimento | 163 mm |
Design | Com clip de fixação |
Ecrã | Lâmpada incandescente |
Intervalo mín./máx. da tensão AC | 150-250 V/CA |
Material do punho | Policarbonato |
Material dos contactos | Aço para ferramentas |
Superfície dos contactos | Polido |
Cor | Preto |