Chave de parafusos TX
Chave de fenda TX versão comprida
CHAVE DE FENDA LONGA PUNHO 2C TX20
ZEBRA
Art.
061346420
EAN 4038898279297
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
Modelo longo
- Lâmina: Lâmina redonda, cromado mate
- Ponta: Chave de caixa TX, Black Point
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
As aplicações incluem:
- Painel de instrumentos TX 10 VW
- Puxador de porta TX 15 BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, classe A e C
- TX 25 VW Sharan, faróis
- TX 30 BMW 7er (E 38) para parafusos do guarda-lamas, remoção de faróis Audi A4/A6
Tamanho da ponta | TX20 |
Comprimento da lâmina (A) | 250 mm |
Comprimento da pega (B) | 96 mm |
Largura da pega (C) | 31 mm |