Chave de fendas de precisão
Chave de fendas de precisão, 13 peças
CHAVE DE FENDAS COM 12 BITS DE PRECISAO


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ideal para utilização em engenharia eletrónica e de precisão
- Facilidade de trabalho graças ao carregador rotativo
- Punho de plástico 2C
- Carregador amovível e rotativo
- Incluindo 12 bits duplos de engenharia de precisão, 4 mm
Os bits duplos são fixados por um anel de fixação sem íman
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Tamanho da ponta | Sext. 4 mm |
Comprimento da lâmina (A) | 45 mm |
Comprimento da pega (B1) | 114 mm |
Comprimento da pega (aberta) (B2) | 178 mm |
Diâmetro da pega (C) | 28 mm |
Número de peças | 13 UNID |

DBBIT-PH000/PH00-4X28MM

DBBIT-PH1/PH2-4X28MM

DBBIT-SL1,5MM-SL2MM-4X28MM

DBBIT-SL2,5MM-SL3MM-4X28MM

DBBIT-HEX-(WS1.5/2)-4X28MM

DBBIT-HEX-(WS2.5/3)-4X28MM

DBBIT-TX3/TX4-4X28MM

DBBIT-TX6/TX8-HO-4X28MM

DBBIT-TX10/TX15-HO-4X28MM

DBBIT-PENTALOBE-2/5-4X28MM

DBBIT-CLWSPN2,6-TRI2,3-4X28MM

DBBIT-PH0/TX5-4X28MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: