Chave de parafusos com carregador e roquete Madeira/construção tipo 2
Chave de bits com roquete, madeira/constr., tipo 3
CHAVE FENDAS ROQUETE PUNHO 2C . 12 BITS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lâmina: Lâmina circular com íman, cromado brilhante
Ponta: DIN 3126-D 6,3
Chave de parafusos de roquete de elevado desempenho
28 dentes, binário máx. de até 20 Nm.
Ação de aparafusamento potente e rápida
Aparafusamento com uma mão, facilidade de mudar de direção durante o trabalho utilizando uma mão.
Vantagem da função de roquete
Sem necessidade de reposicionar a mão. Isto permite um funcionamento rápido e eficiente em qualquer situação de montagem.
Punho de 2 componentes
Chave de parafusos de roquete bastante estreita, ideal para transferência de potência e para um manuseamento confortável.
Carregador de brocas para um máximo de 12 brocas
Carregador extensível e rotativo que lhe permite localizar rapidamente a broca pretendida.
Broca de 1/4" com código de cores
Encontre rapidamente a broca pretendida com o sistema de codificação por cores da Würth – a broca certa para cada parafuso.
Fecho de encaixe
Um clique audível confirma o bloqueio seguro do carregador de brocas.
Fichas Técnicas(X)
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Número de dentes | 28 UNID |
Número de bits | 12 UNID |
Largura da pega (A3) | 37,5 mm |
Comprimento da lâmina (B) | 80 mm |
Comprimento da pega (D) | 147 mm |
BIT 1/4. 25MM FENDA AW10
BIT 1/4. 25MM FENDA AW20
BIT 1/4. 25MM FENDA AW25
BIT 1/4. 25MM FENDA AW30
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.