Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de chaves de fenda VDE de fenda/PH 5 peças

Conjunto de chaves de fendas VDE de fenda/PH ultrafinas
CONJ.CHAVES FENDA SLIM PUNHO VDE 2C

Art. 0613631001
EAN 4050641564993
Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de chaves de fenda VDE de fenda/PH 5 peças

Art. 0613631001

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Design ultrafino.

Lâmina brunida, diâmetro do isolamento da lâmina reduzido na área crítica de trabalho


  • Acesso fácil a parafusos e molas em áreas de difícil acesso

  • Impede o desgaste do isolamento


Símbolo de parafuso na extremidade da chave

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Armários elétricos e caixas de distribuição, disjuntores, placas de circuito e relés

Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fendas VDE de fenda normal

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 0,40 X 2,5MM

ZEBRA
Descrição: Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
Quantidade: 1 x
Chave de fenda VDE com fenda normal ultra fina
1 x
Chave de fenda VDE com fenda normal ultra fina

SCRDRIV-VDE-(SLIM)-SL4,0-L183MM

Descrição: Acesso sem esforço a parafusos de encaixe profundo e elementos de mola.
Quantidade: 1 x
Chave de fenda VDE com fenda normal ultra fina
1 x
Chave de fenda VDE com fenda normal ultra fina

SHRDRH-VDE-(SLIM)-SL6,5-L255MM

Descrição: Acesso sem esforço a parafusos de encaixe profundo e elementos de mola.
Quantidade: 1 x
Chave de fenda VDE de fenda PH extra fina
1 x
Chave de fenda VDE de fenda PH extra fina

SCRDRIV-VDE-(SLIM)-PH1-L175MM

Descrição: Acesso sem esforço a parafusos de encaixe profundo e elementos de mola.
Quantidade: 1 x
Chave de fenda VDE de fenda PH extra fina
1 x
Chave de fenda VDE de fenda PH extra fina

SCRDRIV-VDE-(SLIMFIX)-PH2-L205MM

Descrição: Acesso sem esforço a parafusos de encaixe profundo e elementos de mola.
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica