Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto chaves de fenda normal/PH VDE 5 peças

Conjunto chaves de fenda normal/PH VDE
CONJ. CHAVES FENDA/PH 2C VDE 5PCS

Art. 061396325

EAN 4038898274599

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto chaves de fenda normal/PH VDE 5 peças

Art. 061396325
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
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
  • Corpo: brunido, isolado

  • Norma: Testadas individualmente de acordo com a norma IEC 60900:2004

Teste VDE, 1000 V, teste GS

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para eletricistas

Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de fendas VDE de fenda normal

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 0,40 X 2,5MM

Descrição:
0,4 x 2,5 mm
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fendas VDE de fenda normal

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 0,80 X 4,0MM

Descrição:
0,8 x 4,0 mm
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fendas VDE de fenda normal

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C 1,20 X 6,5MM

Descrição:
1,2 x 6,5 mm
Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC)
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fendas VDE, de fenda PH Para trabalhar em peças sob corrente até 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C PH1

Descrição:
PH1; 1
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fendas VDE, de fenda PH Para trabalhar em peças sob corrente até 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C PH2

Descrição:
PH2; 2
Quantidade: 1 x