Adaptador de 1/4", 2 em 1
Adaptador para bits E 6,3 com encaixe rápido 2 em 1
ADAPTADOR 1/4" 2 EM 1
Art.
0614176636
EAN 4046777564358
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
Chave de caixa e adaptador para bits numa única ferramenta
- Através de um ligeiro movimento da bucha é possível transformá-la numa chave de caixa ou num adaptador para bits
- Encaixe da lâmina 1/4" E 6,3 para chaves de caixa quadradas 1/4" ou bits sextavados de 1/4"
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior e quadra exterior |
Diâmetro da manga (D) | 13 mm |
Comprimento da lâmina (L1) | 26 mm |
Comprimento (L) | 60 mm |