Suporte universal E 6,3 (1/4")
Adaptador magnético ZEBRA E 6.3 (1/4) troca ráp.
ADAPTADOR ZEBRA 1/4. 74MM C BUCHA E IMAN
ZEBRA
Art.
0614176688
EAN 4045727490464
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
Bucha de substituição rápida e íman permanente
Mudança muito rápida da ferramenta
Se empurrar ligeiramente a bucha de fixação para a frente, o mecanismo de bloqueio é libertado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado interior |
Diâmetro da manga (D) | 15 mm |
Comprimento (L) | 74 mm |