Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de bits 10 peças

Conjunto bits 1/4" c/ encaixe para cinto, 10 peças
CONJUNTO BITS DE 70MM - 10 PCS

Art. 0614250020
EAN 4062856544868

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de bits 10 peças

Art. 0614250020
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
Suporte com bits de 1/4" e encaixe prático para cinto

Ideal para áreas de difícil acesso


Bits longos de 70 mm



Remoção rápida e simples


Prático encaixe para cinto



Seleção fácil do bit adequado


Sistema de cores

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Number of pieces in assortment/set

10 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

BIT 1/4. 73MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; 73 mm
Gama de comprimentos, com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

BIT 1/4. 73MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; 73 mm
Gama de comprimentos, com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 73MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1; 73 mm
Bit longo para parafusos Pozidriv
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 73MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2; 73 mm
Bit longo para parafusos Pozidriv
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX20

Descrição:
TX20
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Descrição:
RW10; Comprimento: 70 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

Descrição:
RW20; Comprimento: 70 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM

Descrição:
RW40; Comprimento: 70 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX25

Descrição:
TX25
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX30

Descrição:
TX30
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x