Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de bits, 44 peças

Caixa de bits C e E 6,3 (1/4), 44 peças
CONJUNTO DE BITS - 44 PEÇAS

Art. 0614250043
EAN 4056807096940
Entre na sua conta para ver preços
Caixa de bits, 44 peças

Art. 0614250043

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Caixa de bits prática com todos os bits longos e curtos comuns e um adaptador para bits

Remoção simples e armazenamento claro de bits


Tira dobrável com identificação do bit impressa



Ideal para áreas de difícil acesso


Bits longos de 70 mm



Sistema de cores


Identifique rapidamente as combinações bit e parafuso



Adaptador para bits


  • Troca rápida e fácil de bits

  • Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para deslocar o bit para a frente.

  • O acesso a cabeças de parafusos relativamente baixas e de difícil acesso é possível graças ao seu design delgado (diâmetro máx. de 10,5 mm)


Caixa de plástico robusta e resistente a impactos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Número de peças do conjunto/kit

44 UNID

Comprimento

177 mm

Largura

110 mm

Altura

50 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Bit de fenda

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,6X4,5MM

Descrição:
0,6 x 4,5 mm; Comprimento: 25 mm
1/4"
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
0,8 x 5,5 mm; Comprimento: 25 mm
1/4"
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal

BIT 1/4. 73MM FENDA 0,8X5,0MM

Descrição:
0,8 x 5,0 mm
E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
2 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 2 x
4 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 4 x
1 x
Adaptador para bits de 1/4, magnético

ADAPTADOR 1/4. 66MM - SUPERMAGNETICO

Descrição:
1/4"; Comprimento: 66 mm
Adaptador para bits inovador com função de troca rápida com uma mão
Quantidade: 1 x
2 x
Bit PH C 6,3 (1/4) Com codificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 2 x
2 x
Bit PZ C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1; Comprimento: 25 mm
Bit curto para parafusos POZIDRIV
Quantidade: 2 x
4 x
Bit PZ C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2; Comprimento: 25 mm
Bit curto para parafusos POZIDRIV
Quantidade: 4 x
2 x
Bit PZ C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ3

Descrição:
PZ3; Comprimento: 25 mm
Bit curto para parafusos POZIDRIV
Quantidade: 2 x
Peça de ligação DIN 7428 C 6.3 (1/4)
1 x
Peça de ligação DIN 7428 C 6.3 (1/4)

CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN

Descrição:
1/4"; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

BIT 1/4. 73MM FENDA PH1

Descrição:
PH1;Comprimento: 73 mm
Gama de comprimentos, com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

BIT 1/4. 73MM FENDA PH2

Descrição:
PH2;Comprimento: 73 mm
Gama de comprimentos, com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 73MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1;73 mm;73 mm
Bit longo para parafusos Pozidriv
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 73MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2;73 mm;73 mm
Bit longo para parafusos Pozidriv
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW3

Descrição:
3 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW5

Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado interior

BIT 1/4. 25MM FENDA SW6

Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
1/4" POWERDRIV
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
TX15, Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4) C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; Comprimento: 25 mm
Bit curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; Comprimento: 70 mm
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; Comprimento: 70 mm
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; Comprimento: 70 mm
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA AW10

Quantidade: 1 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA AW20

Quantidade: 2 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA AW25

Quantidade: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4) com fenda AW patenteada e sistema de identificação por cores

BIT 1/4. 25MM FENDA AW30

Quantidade: 1 x
Broca AW<SUP>®</SUP>
1 x
Broca AW®

BITS-AW10-PINK-1/4IN-L70MM

Descrição: E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
Broca AW<SUP>®</SUP>
1 x
Broca AW®

BITS-AW20-1/4IN-L70MM

Descrição: E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
Broca AW<SUP>®</SUP>
1 x
Broca AW®

BIT-AW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L70

Descrição: E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica