91 unidades, conjunto de bits de 1/4" universal
Caixa de bits C, E 6.3 (1/4), 91 uni.
CONJUNTO BITS 91 PEÇAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Contém todos os bits para os parafusos normais mais usados
Bits de 70 mm de comprimento para áreas de difícil acesso
Fácil remoção e armazenamento de bits bem estruturado
- Bases de espuma com identificação do bit impressa
- Sistema de código de cores para bits - veja rapidamente que bit se adapta a cada parafuso
Roquete para bits
- Cabeça de roquete muito compacta, delgada, com ângulo de 10°
- Estriado fino, 64 dentes
- Punho de 2 componentes
Suporte para bits
- Substituição de bits muito rápida, fácil e segura
- Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para expulsar o bit.
- O acesso a cabeças de parafusos relativamente baixas e de difícil acesso é possível graças ao seu design delgado (∅ máx. de 10,5 mm)
Material incluído
- Bits de 25 mm
- 3x PH 1, 9x PH2, 3x PH3
- 3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3
- 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40
- 1x com fenda de 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0 mm
- 1x AW10, 5x AW20, 2x AW25, 1x AW30, 1x AW40
- 1x quadra interior de 1, 2, 3, 4 mm
- Sextavado interior 1x 1,5; 1x 2; 1x 2,5; 1x 3; 2x 4; 2x 5; 2x 6; 1x ¼"; 1x 7; 1x 8 mm
- Bits de 70 mm
- 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
- 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 1x TX20, TX25, TX30
- 1x AW10, AW20, AW30
- 1x com fenda de 5,0 mm
- 1x roquete para bits, referência n.º 07120145
- 1x adaptador para bits magnético, referência n.º 0614176638
- 1x quadra para adaptador sextavado, referência n.º 0614176700
- 1x sextavado para adaptador quadrado, referência n.º 0614176680
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Número de peças do conjunto/kit | 91 UNID |
Comprimento | 220 mm |
Largura | 110 mm |
Altura | 35 mm |
BIT-INSQUAR-WS2-1/4IN-L25MM
CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN
BIT-INHEX-WS2,5-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS1/4IN-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS7-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM
BIT-TX8-1/4IN-L25MM
BIT 1/4. 25MM FENDA AW10
BIT 1/4. 25MM FENDA AW20
BIT 1/4. 25MM FENDA AW25
BIT 1/4. 25MM FENDA AW30
BIT 1/4. 25MM FENDA AW40
BITS-AW10-PINK-1/4IN-L70MM
BITS-AW20-1/4IN-L70MM
BIT-AW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L70
METBOX-220X110X35-SZ1
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.