Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de bits PZ

C bits Pozidriv ZEBRA C 6,3 (1/4") pçs adapt bit
BIT BOX ZEBRA 1/4. FENDA PZ - 7 PECAS
ZEBRA

Art. 061425011
EAN 4024835741545
Entre na sua conta para ver preços
Caixa de bits PZ

Art. 061425011

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema de bits ZEBRA de 7 peças (bit e adaptador), maior durabilidade em relação aos sistemas convencionais, risco de rutura drasticamente reduzido

O sistema dispõe de um auto-controlo em relação à carga e reage, cedendo nas zonas específicas de deformação no adaptador e bit.



As brocas e o adaptador são fornecidos numa caixa prática e exclusiva Würth


  • Adapta-se a qualquer bolso de camisa

  • Caixa plástica resistente a impactos


Adaptador magnético para uma fácil substituição de parafusos



Fácil remoção e armazenamento de bits



O adaptador também cabe na caixa com o bit inserido



Bucha de encaixe rápido para uma retenção segura e substituição conveniente



Conteúdo: 7 peças


  • 2 bits PZ 1

  • 3 bits PZ 2

  • 1 bit PZ 3

  • 1 adaptador magnético para bits
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

7 UNID

Incluído na encomenda:
2 x
Bit Pozidriv

BIT ZEBRA 1/4. 25MM FENDA PZ1

ZEBRA
Descrição:
PZ1
PZ/Pozidriv 1/4"
Quantidade: 2 x
3 x
Bit Pozidriv

BIT ZEBRA 1/4. 25MM FENDA PZ2

ZEBRA
Descrição:
PZ2
PZ/Pozidriv 1/4"
Quantidade: 3 x
1 x
Bit Pozidriv

BIT ZEBRA 1/4. 25MM FENDA PZ3

ZEBRA
Descrição:
PZ3
PZ/Pozidriv 1/4"
Quantidade: 1 x
1 x
Suporte universal E 6,3 (1/4)

ADAPTADOR ZEBRA 1/4. 74MM C BUCHA E IMAN

ZEBRA
Descrição: Bucha de substituição rápida e íman permanente
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica