Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de bits, 44 peças

Caixa de bits C e E 6,3 (1/4), 44 peças
CONJUNTO BITS - 44 PECAS

Art. 0614251044

EAN 4062856715787

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de bits, 44 peças

Art. 0614251044
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
Caixa de bits prática com todos os bits longos e curtos comuns e um adaptador para bits

Remoção simples e armazenamento claro de bits


Tira dobrável com identificação do bit impressa



Ideal para áreas de difícil acesso


Bits longos de 70 mm



Sistema de cores


Identifique rapidamente as combinações bit e parafuso



Adaptador para bits


  • Troca rápida e fácil de bits

  • Função de substituição rápida com uma mão: Premir ligeiramente o botão para deslocar o bit para a frente.

  • O acesso a cabeças de parafusos relativamente baixas e de difícil acesso é possível graças ao seu design delgado (diâmetro máx. de 10,5 mm)


Caixa de plástico robusta e resistente a impactos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionador

1/4"

Número de peças do conjunto/kit

44 UNID

Comprimento

177 mm

Largura

110 mm

Altura

50 mm

Incluído na encomenda:
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Descrição:
RW10; Comprimento: 70 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

Descrição:
RW20; Comprimento: 70 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM

Descrição:
RW40; Comprimento: 70 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,6X4,5MM

Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA 0,8X5,5MM

Descrição:
Comprimento: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de comprimento, em todas as espessuras x larguras de lâmina comuns
Quantidade: 1 x
1 x
Bit de fenda normal

BIT 1/4. 73MM FENDA 0,8X5,0MM

Descrição:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
2 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 2 x
4 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 4 x
1 x
Adaptador para bits de 1/4, magnético

ADAPTADOR 1/4 66MM - MAGNETICO

Descrição:
1/4"; Comprimento da lâmina: 40 mm; 66 mm
Adaptador para bits com função de troca rápida com uma mão
Quantidade: 1 x
2 x
Bit PH C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA PH3

Descrição:
PH3; Comprimento: 25 mm
Com codificação por cores
Quantidade: 2 x
2 x
Bit PZ C 6,3 (1/4) Para parafusos POZIDRIV

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 2 x
4 x
Bit PZ C 6,3 (1/4) Para parafusos POZIDRIV

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 4 x
2 x
Bit PZ C 6,3 (1/4) Para parafusos POZIDRIV

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ3

Descrição:
PZ3; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 2 x
Peça de ligação DIN 7428 C 6.3 (1/4)
1 x
Peça de ligação DIN 7428 C 6.3 (1/4)

CONPCE-BIT-HEX-1/4INX4PT-1/4IN

Descrição:
1/4"; Comprimento: 25 mm
Practical adapter for many tools
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

BIT 1/4. 73MM FENDA PH1

Descrição:
PH1; 73 mm
Gama de comprimentos, com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

BIT 1/4. 73MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; 73 mm
Gama de comprimentos, com codificação por cores
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 73MM FENDA PZ1

Descrição:
PZ1; 73 mm
Bit longo para parafusos Pozidriv
Quantidade: 1 x
1 x
Bit PZ E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 73MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2; 73 mm
Bit longo para parafusos Pozidriv
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT HEX 3 1/4 L25MM

Descrição:
3 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW4

Descrição:
4 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW5

Descrição:
5 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit sextavado C 6,3 (1/4) com encaixe POWERDRIV® patenteado

BIT 1/4. 25MM FENDA SW6

Descrição:
6 mm; Comprimento: 25 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX15

Descrição:
TX15; 15
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX20

Descrição:
TX20; 20
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX25

Descrição:
TX25; 25
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 25MM FENDA TX30

Descrição:
TX30; 30
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX20

Descrição:
TX20
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX25

Descrição:
TX25
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4) E 6,3 (1/4)

BIT 1/4. 70MM FENDA TX30

Descrição:
TX30
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Quantidade: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT RW10 25MM

Descrição:
RW10; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
2 x
Bit RW®

BIT RW20 25MM

Descrição:
RW20; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 2 x
1 x
Bit RW®

BIT RW30 25MM

Descrição:
RW30; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT RW40 25MM

Descrição:
RW40; Comprimento: 25 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade: 1 x