Engrenagem angular
Mecanismo de transmissão angular 1/4"
WIBOS HEAVY DUTY
Art. 06149000
EAN 4045727929445
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mecanismo de transmissão angular de alta qualidade fabricado em aço especialmente endurecido
Permite um binário máximo de 57 Nm ou um máximo de 2000 rotações por minuto
Batente de segurança
graças a um punho macio infinitamente ajustável a 360°
Design compacto
Especialmente indicado para todos os trabalhos de aparafusamento em locais apertados e de difícil acesso
Adaptador para bits magnético de 1/4" com bucha de encaixe rápido
- Batente de segurança para parafusos através de força magnética.
- Adequado para todos os bits e brocas com montagem C6.3 e E6.3
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para utilização com berbequins e aparafusadoras a bateria
Suporte para lâminas | 1/4 Zoll, E 6,3 Sechskant |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Suporte para bits | 1/4 pol. |
Tipo de ponta | Para sextavado exterior |
Binário máx. | 57 Nm |
Comprimento | 165 mm |