Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas Para material em sanduíche
Folha de serra para serra tico-tico 3S p/ material em sanduíche
FOLHA SERRA TICO-TICO ZEBRA BIMETAL155MM
Art.
0615115520
EAN 4045727429693
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
Lâmina de serra de alto desempenho para um elevado desempenho de corte e uma longa vida útil. Especialmente adequada para cortar, por exemplo, material em sanduíche
- Padrão de dentes fino de 2 mm e comprimento de 107 mm ou 155 mm para materiais com espessuras até 6 mm ou 120 mm
- Para utilização com serras tico-tico compatíveis com suporte de haste em T
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 155 mm |
Espessura mín./máx. do material | 0-120 mm |
Espaçamento dos dentes | 2 mm |
Especialmente adequado para | Material sandwich |
Adequado para | Chapas de metal espesso |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento | 180 mm |