Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de limas rotativas de carboneto Dentes MX, 10 peças

CONJUNTO DE 10 FRESAS 6MM

Art. 0616100

EAN 4011231515184

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de limas rotativas de carboneto Dentes MX, 10 peças

Art. 0616100
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
Rebolos com sistema de afiação escalonada para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (por exemplo, Hardox) e metais não ferrosos duros.
  • Produzem limalhas pequenas e uma superfície de alta qualidade

  • Fabricado em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Desbaste, trabalhar contornos, tratamento de material de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades

Número de peças do conjunto/kit

10 UNID

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso

Adequado para durezas até

60 HRC

Qualidade

Padrão Würth

Tipo de dentes

MX

Material de corte

Carboneto

Superfície

Simples

Diâmetro da haste

6 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL C/CORT TOPO ZYAS D.6MM

Descrição:
Forma cilíndrica com corte de esporão Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 18 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL C/COR TOPO ZYAS D9,6MM

Descrição:
Forma cilíndrica com corte de esporão Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 19 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL PONTA ESF WRC D.6MM

Descrição:
Formato cilíndrico Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 18 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL PONTA ESF WRC D.9,6MM

Descrição:
Formato cilíndrico Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 19 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ESFERICA KUD D.6MM

Descrição:
Esférico Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 4.7 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ESFERICA KUD D.9,6MM

Descrição:
Esférico Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 8 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/GOTA TRE D.12MM

Descrição:
Formato de gota Diâmetro da cabeça: 12 mm Comprimento da aresta de corte: 21 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CHAMA B D.12MM

Descrição:
Configuração de chama Diâmetro da cabeça: 12 mm Comprimento da aresta de corte: 30 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ARCO CON EXT P SPG D.6MM

Descrição:
Formato de ogiva Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 18 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ARCO CON EXT P SPG D.9,6MM

Descrição:
Formato de ogiva Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 19 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x