Broca espiral HSCO WN tipo RH
Brocas espirais HSCo WN RH
BROCA HSCO HARDOX D, 2,5MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Estabilidade de perfuração excecionalmente elevada
Núcleo reforçado e menor comprimento da espiral, em conformidade com a norma DIN 1897 e a norma DIN 338
Excelente remoção de limalhas
O canal de extração liso garante uma excelente remoção das limalhas do furo.
Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Afiação cruzada otimizada
Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Material duro e resistente |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Profundidade padrão/de perfuração | CS / 3xD |
Diâmetro (Ø) | 2,5 mm |
Comprimento (l1) | 57 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 14 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Simples |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 135 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1400 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços temperados ligados |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!