Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSCO WN tipo RH

Brocas espirais HSCo WN RH
BROCA HSCO HARDOX D, 6,0MM
ZEBRA

Art. 0618110600
EAN 4053479354514
Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSCO WN tipo RH

Art. 0618110600
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
A broca profissional robusta para trabalhos em materiais difíceis de processar (como Hardox) com resistências extremamente elevadas até 1400 N/mm², como pás escavadoras, atrelados de camiões, chapas de blindagem, limpa-neves, máquinas agrícolas, etc.

Estabilidade de perfuração excecionalmente elevada


Núcleo reforçado e menor comprimento da espiral, em conformidade com a norma DIN 1897 e a norma DIN 338



Excelente remoção de limalhas


O canal de extração liso garante uma excelente remoção das limalhas do furo.



Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Afiação cruzada otimizada

Aviso

Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios
Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Material duro e resistente

Qualidade

ZEBRA-Premium

Profundidade padrão/de perfuração

CS / 3xD

Diâmetro (Ø)

6 mm

Comprimento (l1)

93 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

28 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Simples

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

135 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1400 N/mm²

Material do subgrupo

Aços temperados ligados
Aços nitretados
Aços para ferramentas
Aços rápidos
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Titânio
Ligas de titânio
Hardox
Aços para molas
Bronze, fragmentação curta
Bronze, fragmentação longa
Latão, fragmentação curta
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
Óleo para cortar e furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de maquinagem mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L