Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSCO WN tipo RH

Brocas espirais HSCo WN RH
BROCA HSCO HARDOX D, 10,5MM
ZEBRA

Art. 0618111050
EAN 4053479083988
Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSCO WN tipo RH

Art. 0618111050

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A broca profissional robusta para trabalhos em materiais difíceis de processar (como Hardox) com resistências extremamente elevadas até 1400 N/mm², como pás escavadoras, atrelados de camiões, chapas de blindagem, limpa-neves, máquinas agrícolas, etc.

Estabilidade de perfuração excecionalmente elevada


Núcleo reforçado e menor comprimento da espiral, em conformidade com a norma DIN 1897 e a norma DIN 338



Excelente remoção de limalhas


O canal de extração liso garante uma excelente remoção das limalhas do furo.



Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Afiação cruzada otimizada

Aviso

Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios
Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Material duro e resistente

Qualidade

ZEBRA-Premium

Profundidade padrão/de perfuração

CS / 3xD

Diâmetro (Ø)

10,5 mm

Comprimento (l1)

133 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

43 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Simples

Material de corte

HSCo

Ângulo da ponta

135 Grau

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

3 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1400 N/mm²

Material do subgrupo

Aços temperados ligados
Aços nitretados
Aços para ferramentas
Aços rápidos
Ferro fundido
Ferro dúctil
Ferro fundido maleável
Titânio
Ligas de titânio
Hardox
Aços para molas
Bronze, fragmentação curta
Bronze, fragmentação longa
Latão, fragmentação curta

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Óleo para cortar e furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de maquinagem mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica