Perfurador de chapa metálica com divisor métrico
Perfuradores chapa metálica, broca KL
SACA-BOCADOS M32 COM PF
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com parafuso de tração KL
O parafuso de tração de rolamento de esferas com encapsulamento plástico protege contra a sujidade e assegura uma vida útil mais longa.
Vida útil prolongada
Geometria de corte recém-desenvolvida
Divisão do material no cançonete 3 vezes superior: sem adesão dos resíduos de perfuração ao parafuso de tração, com garantia de um desgaste uniforme da ferramenta e perfuração de furos circulares precisos e sem limalhas.
Alinhamento preciso com a linha cruzada
4 entalhes no cançonete
Diâmetro para elementos de controlo (botões, interruptores, luzes indicadoras): 30,5 mm
No parafuso de tração de Ø 19,0 mm, também é possível efetuar a pré-perfuração com um saca bocados M20 (PG 13.5) como alternativa.
Para pré-perfuração: Broca espiral HSS, n.º de artigo 0624...
Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100 n.º de artigo 0893 110 1
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 32,5 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M32 |
Diâmetro do parafuso x comprimento do parafuso | 19 x 75 mm |
Diâmetro da broca | 19,5 mm |
Adequado para espessura máx. de metal branco | 3 mm |
Material a ser tratado | Aço |