Parafuso de tração KL
Parafuso tração rolamento esferas
PF DE TRACCAO KL SW17 9,5X50
Art.
0619795050
EAN 4038898193395
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
Para perfuradores de chapa metálica M12–M63 e PG9–PG48
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura entre faces | 17 mm |
Diâmetro do parafuso | 9,5 mm |
Comprimento do parafuso | 50 mm |
Diâmetro da broca | 10 mm |