Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130 graus
BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 2,8MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Força de avanço 20 % inferior em comparação com brocas convencionais, bem como um progresso mais rápido e uma forma mais suave de trabalhar
Design de afiação cruzada otimizada
Furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Afiação cruzada otimizada
Ideal para furos precisos
Geometria de ponta muito precisa para furos precisos
Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material
Superfície vaporizada
O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 2,8 mm |
Comprimento (l1) | 61 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 33 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ângulo da ponta | 130 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!