Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
Broca espiral HSS DIN 1897 tipo RN
BROCA CURTA HSS DIN1897 TIPO RN D.2,1MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar
Afiação cruzada otimizada
Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Ponta em cruz otimizada
Ideal para furos precisos
Geometria de ponta muito precisa para furos precisos
Excelente capacidade adesiva de lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material
Superfície vaporizada
Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 2,1 mm |
Comprimento (l1) | 38 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 12 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Ângulo da ponta | 130 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 850 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!