Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Caixa de brocas espirais HSS tipo RN 19 peças

Caixa de brocas espirais HSS tipo RN, 19 unid.
CONJ.BROCAS HSS DIN 338 1,0-10,0MM

Art. 062501

EAN 4011231521895

Entre na sua conta para ver preços
Caixa de brocas espirais HSS tipo RN 19 peças

Art. 062501
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
Conjunto de brocas moldadas a frio para trabalhos em aço, ponta com ângulo da ponta de 118°, 19 peças

Brocas espirais HSS económicas para utilização geral em aço até 1000 N/mm²



Conteúdo:


19 peças, dia. 1,0–10,0 x 0,5 mm

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

19 UNID

Qualidade

Padrão Würth

Profundidade padrão/de perfuração

DIN 338 / 5xD

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Vaporizado

Material de corte

HSS

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

1 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto)

1 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Auto-centrável

Não

Incluído na encomenda:
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 1,0X34MM

Descrição:
1.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 10,0X133MM

Descrição:
10.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 1,5X40MM

Descrição:
1.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 2,0X49MM

Descrição:
2.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 2,5X57MM

Descrição:
2.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 3,0X61MM

Descrição:
3.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 3,5X70MM

Descrição:
3.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 4,0X75MM

Descrição:
4.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 4,5X80MM

Descrição:
4.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 5,0X86MM

Descrição:
5.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 5,5X93MM

Descrição:
5.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 6,0X93MM

Descrição:
6.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 6,5X101MM

Descrição:
6.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 7,X109MM

Descrição:
7.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 7,5X109MM

Descrição:
7.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 8,0X117MM

Descrição:
8.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 8,5X117MM

Descrição:
8.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 9,0X125MM

Descrição:
9.0 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

BROCA HSS DIN 338 9,5X125MM

Descrição:
9.5 mm
Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média