Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN
BROCA HSS DIN 338 2,7X61MM

Art. 062527
EAN 4011231522571

Entre na sua conta para ver preços
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

Art. 062527

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 850 N/mm².

Excelente resistência a quebras


Processo de fabrico sem aparas



Ideal para estaleiros de obras e aplicações de montagem que não requeiram alta precisão


Broca robusta e durável



Excelente capacidade adesiva de lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Superfície vaporizada

Aviso

O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para tipo de máquina

Berbequim
Aparafusadoras sem fios

Material a ser tratado

Aço

Qualidade

Padrão Würth

Diâmetro (Ø)

2,7 mm

Comprimento (l1)

61 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

33 mm

Tipo de haste

Cilíndrico

Superfície

Vaporizado

Material de corte

HSS

Ângulo da ponta

118 Grau

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

1 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

1 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Auto-centrável

Não

Adequado para resistência à tração até

850 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais
Aços temperados não ligados
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
Óleo para cortar e furar CUT+COOL Perfect

CUT.COOL OLEO-CORTAR E FURAR PERFECT 5L

Óleo de corte de alto desempenho para o trabalho de maquinagem mais pesado e para velocidades de corte mais elevadas
x 1 Un.
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L