Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA
Broca em espiral HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA
BROCA HSCO MAGMA DIN338 TIPO RN D.1,5MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vida útil até 9 vezes mais longa comparativamente a brocas não revestidas e vida útil até 2 vezes mais longa quando comparado com revestimentos convencionais (resistência térmica até 800 °C) e velocidade de corte até 50% superior comparativamente a brocas não revestidas
Revestimento multicamadas especial Magma
Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Afiação cruzada otimizada
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Berbequim |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 1,5 mm |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 18 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Rev. multicamadas Magma |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 130 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1000 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!