Broca espiral HSCO DIN 338 tipo RN MFD VARIO
Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO
BROCA HSCO MFD VARIO DIN338 D.9,5MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Baixa fricção e rápida remoção de limalhas
Espiral Vario exclusiva
Ótima centragem e máxima velocidade
Afiação especial das quatro faces, com afiação otimizada da ponta
Excelente condução e precisão (elevada resistência à torção)
Combinação de chanfro duplo e chanfro simples
Durabilidade até 9 vezes mais longa em comparação com as brocas não revestidas e até 2 vezes mais longa em comparação com os revestimentos convencionais (resistente a temperaturas até 800 °C)
Revestimento multicamadas Magma especial
Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais
Fichas Técnicas(X)
Adequado para tipo de máquina | Centro de fresagem/perfuração |
Material a ser tratado | Aço |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Diâmetro (Ø) | 9,5 mm |
Comprimento (l1) | 125 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 81 mm |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Superfície | Rev. multicamadas Magma |
Material de corte | HSCo |
Ângulo da ponta | 118 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!