Serra craniana HW MBS
Serra craniana HW MBS
HM - SERRA CRANEANA MBS D.32MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Corte CNC uniforme com geometria de corte especificamente alinhada para reduzir a pressão de corte
Furo preciso e limpo com baixas tolerâncias
Broca de centrar otimizados (sistema protegido GS)
- Evita a utilização de um punção para marcar o furo uma vez que é possível centrar a broca sem escorregar.
- Reduz a força e o tempo de furação em mais de 50% com menor consumo de energia (depende do berbequim manual utilizado).
Dentes de metal duro incorporados, de encaixe preciso através de processo de soldadura único e totalmente automático
Elevado desempenho de corte com uma longa vida útil
Mola ejetora
- Protege os dentes de carboneto sensíveis ao choque após a pré-perfuração, quando a broca perfura o material
- Ejeta automaticamente a secção perfurada ("núcleo da perfuração") quando a perfuração é concluída: Atenção: A mola de ejeção pode ser utilizada em materiais até 8 mm de espessura. Com materiais mais espessos, a mola deve ser removida. Caso contrário, a profundidade de corte será limitada (a mola é comprimida).
Corpo básico sólido com canal de extração escalonado
Ótima remoção de rebarbas, mesmo nos materiais mais espessos: Atenção: Apesar disso, recomendamos a "ventilação" da broca craneana, ou seja, parar a furação e remover as aparas, quando o material tem uma espessura superior a 6 mm. Depois pode continuar o trabalho.
Haste endurecida separadamente desde∅ 32 mm
Compensação do aumento das forças∅ de torção e binárias associadas aos diâmetros maiores
A broca craneana deve estar bem fixa na bucha. Evitar o enviesamento da broca. Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas. etc.
Fichas Técnicas(X)
Para utilização com berbequins manuais e estacionários em aços para ferramentas, aços para construção, metais não ferrosos, metais inoxidáveis (ex.: A2 e A4), plásticos, madeira maciça, laminados, betão arejado e placa de gesso cartonado. Adequada para cortar tubos e superfícies curvas ou perfiladas (também para furos sobrepostos).
Berbequim manual para materiais com espessura até 6 mm e diâmetro máximo de serra de 30 mm.
Berbequim manual para materiais com espessura até 20 mm e > diâmetro máximo de serra de 30 mm.
Recomendação: Haste de encaixe MK-2 para serras com 64 mm de diâmetro, que pode ser utilizado em serras com 32 mm de diâmetro.
As velocidades recomendadas devem ser respeitadas.
Garantir que a serra está suficientemente arrefecida/lubrificada.
Para obter mais informações sobre a utilização, consultar as instruções de funcionamento.
Diâmetro (Ø) | 32 mm |
Largura entre faces | 3/4 pol. |
Profundidade de corte | 20 mm |
Tipo de fenda | Triangular |