Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra craniana HSS bimetal

Serra craneana HSS bimetálica
SERRA CRANEANA HSS BI-METAL D.121MM

Art. 0632121
EAN 4011231528481

Entre na sua conta para ver preços
Serra craniana HSS bimetal

Art. 0632121
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
Para utilização em todos os materiais em aço, metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plástico e madeira.
  • Número de dentes: 6"
Aviso

Ao trabalhar com metais (exceto ferro fundido), utilize lubrificante de perfuração e corte. A utilização de lubrificante garante um corte limpo e prolonga a vida útil da serra craneana.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

121 mm

Profundidade de corte

32 mm

Velocidade de rotação recomendada no aço macio

70 rpm

Velocidade de rotação recomendada no aço para ferramentas e aço inox

35 rpm

Velocidade de rotação recomendada no ferro fundido

45 rpm

Velocidade de rotação recomendada no bronze

90 rpm

Velocidade de rotação recomendada no alumínio

95 rpm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca de centrar com encaixe A2

CENTRO A2 P/SERRA CRANEANA DE 32-200MM
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
Extensão para serra craneana

EXTENSOR DE 300MM PARA A2

Para adaptador A2
x 1 Un.
Mola de projeção A7

MOLA P/ADAPT. SERRAS CRANEANAS

Para extrair o material cortado
x 1 Un.
Fixação de substituição rápida para serras craneanas bimetálicas

CENTRO SERRA CRANEANA PLUS D14-152MM

ZEBRA
Um adaptador para todos os diâmetros
x 1 Un.
Adaptador A2 para serra craneana bimetálica

ADAPTADOR A2 SER. CRANEANA 5/8 D32-152MM

ZEBRA
Para diâmetros de 32 a 152 mm
Adaptador combinado A4/A2 para serra craneana

ADAPTADOR COMBI SERRA CRANEANA A4/A2

ZEBRA
x 1 Un.
Adaptador A4 para serra craneana bimetálica

ADAPTADOR A4 SERRA CRANEANA 1/2 D14-30MM

ZEBRA
Para diâmetros de 14 a 30 mm
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
Artigos adicionais:
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
CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L