Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra craniana HSS bimetal

Serra craneana HSS bimetálica
SERRA CRANEANA HSS BI-METAL D.30MM

Art. 063230
EAN 4011231528900

Entre na sua conta para ver preços
Serra craniana HSS bimetal

Art. 063230
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
Para utilização em todos os materiais em aço, metal fundido, cobre, bronze, alumínio, plástico e madeira.
  • Número de dentes: 6"
Aviso

Ao trabalhar com metais (exceto ferro fundido), utilize lubrificante de perfuração e corte. A utilização de lubrificante garante um corte limpo e prolonga a vida útil da serra craneana.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

30 mm

Profundidade de corte

32 mm

Velocidade de rotação recomendada no aço macio

285 rpm

Velocidade de rotação recomendada no aço para ferramentas e aço inox

145 rpm

Velocidade de rotação recomendada no ferro fundido

190 rpm

Velocidade de rotação recomendada no bronze

380 rpm

Velocidade de rotação recomendada no alumínio

425 rpm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador A4 Com broca centradora

CENTRO A4 P/S.CR. DE 14 A 30MM
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
Fixação de substituição rápida para serras craneanas bimetálicas

CENTRO SERRA CRANEANA PLUS D14-152MM

ZEBRA
Um adaptador para todos os diâmetros
x 1 Un.
Adaptador A2 para serra craneana bimetálica

ADAPTADOR A2 SER. CRANEANA 5/8 D32-152MM

ZEBRA
Para diâmetros de 32 a 152 mm
Adaptador combinado A4/A2 para serra craneana

ADAPTADOR COMBI SERRA CRANEANA A4/A2

ZEBRA
x 1 Un.
Adaptador A4 para serra craneana bimetálica

ADAPTADOR A4 SERRA CRANEANA 1/2 D14-30MM

ZEBRA
Para diâmetros de 14 a 30 mm
Mola de projeção A7

MOLA P/ADAPT. SERRAS CRANEANAS

Para extrair o material cortado
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
Artigos adicionais:
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
CUT . COOL OLEO PARA FURAR E CORTAR 5L