Serra craneana HSS com quebra aparas
Serra craneana HSS p/ quebra-aparas
SERRA CRANEANA C/QUEBRA APARAS 48MM
Art.
0632313048
EAN 4045727958834
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Serra craneana em aço rápido HSS
- A forma dos dentes da serra craneana permite que as aparas se quebrem, em simultaneo com a furação, originando uma melhor evacuação das mesmas.
- A rápida evacuação das aparas origina um menor tempo de trabalho, comparativamente às serras tradicionais.
- Possibilidade de utilização em máquina de furar fixa ou manual
- Desde Ø 8 a Ø 16 com adaptador fixo e encaixe cilindrico
- Desde Ø 17 a Ø 100 com adaptador desmontável e encaixe cilindrico com 3 secções deslizantes
- Adaptador completo com broca centradora
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Perfuração de chapas de alumínio, aço, ferro fundido, latão, cobre e aço inox até 7 mm de espessura.
Diâmetro (Ø) | 48 mm |
Profundidade de corte | 7 mm |
Tipo de fenda | Veio redondo com fenda |
Velocidade de rotação recomendada no aço macio | 180 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no aço para ferramentas e aço inox | 90 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no ferro fundido | 120 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no bronze | 240 rpm |
Velocidade de rotação recomendada no alumínio | 270 rpm |