Fixação de substituição rápida para serras craneanas bimetálicas
Fixação substituição rápida para serra craneana bimetálica
CENTRO SERRA CRANEANA PLUS D14-152MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rápido, prático e seguro
- Adaptadores especiais que permitem a troca de vários diâmetros de forma muito rápida e fácil
- O suporte não precisa de ser removido da bucha de aperto ou da pinça de aperto para mudar a serra. Isto permite fazer a operação com uma só mão.
Precisão e vida útil extremamente elevadas
Tolerâncias de produção muito baixas e veio de 3 faces para vibrações significativamente menores na serra, e um encaixe perfeito na bucha de aperto e na pinça de aperto. Deste modo, garante-se uma vida útil mais prolongada para a serra craneana e redução do desgaste nos rolamentos da máquina.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro de serra craniana | 14 - 152 mm |
Diâmetro do veio | 11 mm |
Tipo de fenda | Triangular |
Comprimento | 140 mm |
BROCA CENTRADORA HSCO 110MM
ZEBRAADAPTADOR A2 SER. CRANEANA 5/8 D32-152MM
ZEBRAADAPTADOR A4 SERRA CRANEANA 1/2 D14-30MM
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!