Broca de centrar HSS
Broca para centrar HSS
BROCA CENTRAR HSS FORMA-A DIN333 D.2,0MM
Art.
0636120
EAN 4011231530170
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
Broca standard para efetuar furos centrados de acordo com a DIN 322, página 1.
Forma A, corte à direita
- Sem escareador de proteção
- Com superfícies planas
- Ângulo do escareador a 60°
- Tolerância de Ø na haste: h9, em conformidade com a norma DIN 7160
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Forma | A |
Ângulo do escareador de encaixe | 60 Grau |
Material de corte | HSS |
Diâmetro (d1) | 2 mm |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Diâmetro do veio (d2) | 5 mm |