Broca dupla HSS WN tipo RN
Broca de extremidade dupla HSS WN tipo RN
BROCA DUPLA HSS DIN1897 D.3,2MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furação precisa
A broca espiral resistente com design extra curto garante uma furação precisa.
Autocentragem
A conceção de ponta em cruz assegura um excelente efeito de centragem, mesmo em materiais curvos, eliminando a necessidade de pré-marcação do centro ou de criação de pilotos.
Fichas Técnicas(X)
Para aço
Material a ser tratado | Aço |
Diâmetro (Ø) | 3,2 mm |
Comprimento (l1) | 49 mm |
Comprimento da ranhura para aparas (l2) | 12 mm |
Material de corte | HSS |
Ângulo da ponta | 130 Grau |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( ) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!