Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escareador com limitador de profundidade

Escareador com limitador de profundidade
BROCA ESCARIADORA 4MM
ZEBRA

Art. 0650700400
EAN 4050642414365
Entre na sua conta para ver preços
Escareador com limitador de profundidade

Art. 0650700400
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
O especialista em rebaixamento para construção de terraço, com adaptador para brocas tipo E de 1/4 pol.

União roscada visualmente consistente


A profundidade do rebaixamento pode ser bloqueada na posição com um parafuso, garantindo que a profundidade é consistente. A profundidade do rebaixamento pode ser definida com precisão de milímetros através da escala. Profundidade do rebaixamento 2-9 mm.



Sem marcas de queimaduras ou riscos na superfície


O anel de proteção de plástico polímero, que também roda, evita qualquer dano acidental na superfície.



Longa vida útil e rebaixamento limpo da cabeça do parafuso


O escareador com pontas TC permite um rebaixamento limpo e sem fissuras.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Madeiras tropicais como, por exemplo, Bangkirai; madeiras duras, madeiras macias, placas de fibra, placas de fibra revestidas de plástico.

Diâmetro nominal do orifício para broca

4 mm

Comprimento

78 mm

Diâmetro da ferramenta de rebaixar

13 mm

Material da extremidade de corte

Carboneto