Broca espiral de precisão para madeira HSCo
Broca espiral de precisão para madeira HSCO
BROCA HSCO MADEIRA/PLASTICO D.14MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com ponta de centragem polida com dois pré-cortadores
Centragem ideal para furos de qualidade extraordinária
Geometria especial das ranhuras e dupla chanfradura
Remoção otimizada de aparas e estabilidade de perfuração
Tolerâncias de fabrico extremamente reduzidas com superfície definida com precisão e qualidade de perfil
Comportamento de perfuração mais preciso
Extremidades de corte tipo lâmina
Perfuração rápida e precisa
Dupla chanfradura
- Evita qualquer desvio de diâmetro (perfuração sem deslocação)
- Estabilidade da broca acima da média
Fichas Técnicas(X)
Madeiras tropicais como, por exemplo, Bangkirai, madeiras duras, madeiras macias, placas de fibra, placas de fibra revestidas de plástico, laminados, plásticos moles, plásticos rígidos
Diâmetro (Ø) | 14 mm |
Comprimento | 160 mm |
Comprimento de trabalho | 108 mm |
Material de corte | HSCo |
Diâmetro do veio | 10 mm |