Conjunto de broca craniana para trabalho molhado, diamante
Conjunto de brocas diamante para azulejo
CONJ COROAS DIAMANTADAS CERAMICA D4-14MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Perfuração de precisão milimétrica
Extremidades limpas, orifícios precisos
Sem separação ou fissuração de ladrilhos
Aberturas adicionais na área de corte
Alimentação ideal e uniforme do líquido de refrigeração
Suporte de bit hexagonal de 1/4"
É possível desapertar/substituir a broca muito rapidamente
Suporte de bit grande, oco, com abertura adicional no corpo do bit
Núcleo da broca fácil de remover
Fichas Técnicas(X)
Utilizado para perfurar tijolos ou ladrilhos e quando as brocas de carboneto para ladrilho convencionais atingem o seu limite.
Materiais mais duros como faiança, azulejos cozidos, tijolos, azulejos, cerâmica, granito, placas de mármore, etc.
Para usar apenas com berbequins sem fios potentes (min. 12 V), perfuração sem percussão! Trabalhe apenas com o peso do berbequim sem fios, mantendo a pressão de contacto o mais uniforme possível.
Espessura máxima do material: 10 mm. Mínimo recomendado de rotações por minuto: 1000 rpm.
Garanta um abastecimento de água contínuo e adequado – nunca perfure a seco!
Posicione o modelo de perfuração de modo a que o orifício de centragem ativo fique sempre no ponto mais baixo. Remova o núcleo da broca depois de cada operação de perfuração
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.4MM
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.5MM
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.6MM
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.8MM
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.10MM
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.12MM
COROA DIAMANTADA P/ CERAMICA 1/4 D.14MM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!