Disco de corte diamantado TURBOFAST
Disco de corte diamantado Turbofast
DISCO ZEBRA TURBOFAST D. 230 MM
Art.
0666131230
EAN 4045989797271
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Disco profissional com segmento contínuo, soldado a laser e com furos no centro para uma melhor refrigeração
Segmentos com maior espessura
Evitam o contacto do centro do disco com a superfície de suporte
Centro perfurado
Confere uma excelnte refrigeração durante o corte
Flange central reforçada
Evita vibrações no corte
Corte ultra rápido
Aumento da produtividade de trabalho
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Indicado para corte de telha, tijolo, betão, pedra e outros materiais
Diâmetro (Ø) | 230 mm |
Furação | 22,2 mm |
Altura do segmento | 12 mm |
Espessura do segmento | 3 mm |
Ligação do segmento | Sinterizado |
Velocidade máx. de rotação | 6600 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |